Beli alat detektor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  2. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  3. KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
    • Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
    • Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
    • Operating Frequency (kHz): 25
    • Operating Current (mA) : <50
    • Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
    • Packing Dimensions (mm): 510x95x50
    • Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
  4. KRISBOW Metal Detector Door 18Z Outdoor (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp33.999.900

    KRISBOW Metal Detector Door 18Z Outdoor (Gerbang Detektor)
    atribut:
    • Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
    • Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
    • Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
    • Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
    • Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
    • Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
    • Gate Material: PVC surface board
    • Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
    • Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
    • Operation Way: Remote control only
    • Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
    • Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
    • Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
    • Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
  5. KRISBOW KRISBOW 2-in-1 Metal Detector Door (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp45.999.900

    KRISBOW KRISBOW 2-in-1 Metal Detector Door (Gerbang Detektor)
    atribut:
    • Type: Metal Detector
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Supply (V AC): 110-240
  6. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.499.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  7. HEAVYPACK Metal Detector
    Mulai

    Rp139.999.900

  8. BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  9. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  10. Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    Mulai

    Rp369.900

    Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    atribut:
    • Pole Height (cm): 90
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Base Diameter (cm): 32
    • Base Length (cm): 4
  11. WESTWARD WESTWARD Metal Detector (Detektor Logam)
    Mulai

    Rp329.900

    WESTWARD WESTWARD Metal Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Exterior Height (inch): 1 13/64
    • Exterior Length (inch): 6 45/64
    • Exterior Width (inch): 1 13/64
    • Scans: Metallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
    • Battery (V): 9
    • Indicator: LED; Tone
    • Material: ABS Plastic
    • Maximum Operating Temperature (°F): 14° to 122
    • Operating Frequency (Hz): 50 to 500
    • Product Type: Metal Detector
    • Step Depth (inch): 2
    • UNSPSC: 41113637
  12. METAL DEFENDER Detector and Scanner
    Mulai

    Rp109.999.900

    METAL DEFENDER Detector and Scanner
    Deskripsi:
    Heavy cut levels (ANSI A6-A7) protect from cuts caused from handling slitter blades, steel cable, and stamped metal.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111903
    • Audio Alarm: Volume Adjustable
    • Coating: Black
    • Exterior Depth (inch): 19-11/16
    • Exterior Height (inch): 87-13/16
    • Exterior Length (inch): 37
    • For use with: Security
    • Indicator: LED
    • Inside Depth (inch): 19-11/16
    • Inside Height (inch): 78-23/64
    • Inside Length (inch): 32
    • Material: ABS Plastic
    • Max. No. Zones: 6
    • Maximum Operating Temperature (°F): -5 to 122
    • Operating Frequency (Hz): 47.5 to 60
    • Outranging Power (V): 85 to 264 AC
    • Package Quantity: 1
    • Product Type: Metal Detector
    • Scans: Full Body
    • Standards: CE; DHS Safety Act; FCC; ICNIRP; IEC; IEEE; ROHS
    • Type: Walk-Through
    • Weight (lbs): 180
  13. UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  14. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  15. TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    Content : Insulation Precision Screwdriver (+) # 1 x 25 mm, (+) #0 x 25 mm (+) #00 x 25 mm (-) 1.4 x 25 mm, (-) 1.8 x 25 mm (-) 2.4 x 25 mm
  16. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
Daftar Harga alat detektor Terbaru October 2026
Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)Rp129.999.900
Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)Rp4.999.900
KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)Rp809.900
KRISBOW Metal Detector Door 18Z Outdoor (Gerbang Detektor)Rp33.999.900
KRISBOW KRISBOW 2-in-1 Metal Detector Door (Gerbang Detektor)Rp45.999.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.499.900
HEAVYPACK Metal DetectorRp139.999.900
BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)Rp4.599.900
Shinwa Rules Inpection MirrorRp179.900
Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cmRp369.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)